DSLINE
ナイロン金剛打ロープ
(1件のレビュー)
強靭なナイロン繊維です。
スターターのひもなどにしなやかで手触りがよく、よじれにくいです。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952182
80042
3
10
ナイロン
白
0.05
金剛打(12打)
パック入
オープン
¥
479
¥527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください