エアークッション

エアークッション - DSLINE
(1件のレビュー)

ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952234-1本ポリエチレンフィルム9005292層
オープン
取扱い終了
特別運賃
48952243-1本ポリエチレンフィルム30020292層
オープン
取扱い終了
特別運賃
48952252-1袋ポリエチレンフィルム12001292層
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48952243
2018-11-26
用途: 商品発送時の梱包
Blackberry JAM

本当はモノタロウブランドが欲しかったが、欠品のため、止む無くこちらを購入。もう少し巻きが多いといい。品質は普通だが、モノタロウブランドに比べて高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする