強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組

強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 - ハヤシ[靴下]
(2件のレビュー)

強度を追求した特殊繊維を使用!
破裂強さはカジュアルソックスの2,3倍!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!

RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27内容量1袋(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51081643G108Bアソート綿、ポリエステル24.5~27指付4足
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081643
2018-09-18
用途: 農作業
松尾運送

生地は丈夫そうですが、薬指のほうが緩い気がする 型があまい。

対象商品 : 51081643
2017-06-15
用途: 農作業
農・林・水産業

生地が厚く強い感じがする。ただ、生地がごわつきフィット感に欠ける。使い続ければもう少しフィットするかなって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする