曜日別特売

防塵防水 クッキングスケール

防塵防水 クッキングスケール - タニタ防塵防水 クッキングスケール - タニタ防塵防水 クッキングスケール - タニタ防塵防水 クッキングスケール - タニタ防塵防水 クッキングスケール - タニタ防塵防水 クッキングスケール - タニタ
(15件のレビュー)

清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。

ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49063647KW-220-WH
6,280
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗えるクッキングスケール KW-320/KW-220
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49063647
2024-02-16
用途: 灰の計量
製造業

防塵防水なのでとても重宝しています。また、メモリが0.0まで測定出来るので他のスケールは使えません。

対象商品 : 49063647
2022-06-25
用途: 厨房(水場)で使っている
えちおぴ屋飲食業

厨房の水が頻繁にかかる場所で使っていますが、壊れることもなく安心して使っています。大満足です。

対象商品 : 49063647
2022-09-09
用途: 構成部品の重さ測定
製造業

構成部品のねじ1つから図面に重さを記載する必要があり、クッキング用スケールですが、精度も良く利用出来ています。

対象商品 : 49063647
2022-02-27
用途: 水分の蒸発量の推移を測定

1グラム以下を正確に測れるハカリを探していた。一流メーカーのタニタに有ったので迷わず購入。全体がしっかりしていて、表示も見やすく、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49063647
2021-09-29
用途: 収穫した野菜の計量
農・林・水産業

収穫調製時に使用するので、どうしても汚れてしまいます。さっと洗えるところがいいですね。捜査方法は簡単で、ボタンも表示も分かりやすいです。

対象商品 : 49063647
2021-08-13
用途: 薬品の計量作業
卸売・小売業

10分の1単位の重さをはかることが出来る計量器がなかったので購入。満足できる商品です。

対象商品 : 49063647
2020-09-09
用途: パンやお菓子作りに使っています
教育・研究機関

今まで使っていたものもタニタで問題なく使っていましたが、0.1g単位で測れるものが欲しくて購入しました。イーストやモルトなど微量を測るのにとても便利です。パン作りがはかどります。

対象商品 : 49063647
2021-09-23
用途: 菓子製造時
製造業

とても使いやすく防水されているので安心して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする