アカギ
A型ホッパー内ネジ
間接排水用受け皿継手。
A型ホッパーの内ねじタイプです。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ねじ径
32A
40A
50A
寸法D(Φmm)
100
125
150
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49009862
A10679
32A
103
125
25
49
¥
19,611
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
49009887
A10679
40A
94
100
25
49
¥
17,968
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49009905
A10679
40A
105
150
25
50
¥
20,568
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
49009923
A10679
50A
96
100
31
50
¥
19,747
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
49009948
A10679
50A
95
125
30
49
¥
20,979
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
49009966
A10679
50A
106
150
31
49
¥
21,937
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
49009984
A10679
50A
145
200
31
60
¥
41,147
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください