曜日別特売

メッシュ目皿

メッシュ目皿 - アカギメッシュ目皿 - アカギメッシュ目皿 - アカギメッシュ目皿 - アカギメッシュ目皿 - アカギメッシュ目皿 - アカギメッシュ目皿 - アカギ
(2件のレビュー)

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。

材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49010176A10681(ホッパー受口)50(メッシュ)46.5
5,253
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49010228A10681(ホッパー受口)65(メッシュ)63
6,316
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49010246A10681(ホッパー受口)80(メッシュ)75
6,316
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49010088A10681(ホッパー受口)100(メッシュ)95
6,853
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49010106A10681(ホッパー受口)125(メッシュ)120
7,821
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49010133A10681(ホッパー受口)150(メッシュ)145
9,053
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49010158A10681(ホッパー受口)200(メッシュ)180
15,084
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010133
2022-08-12
用途: 風呂の排水口に
その他業種

築35年のリフォームなしマンション住み。風呂の排水口に同じ感じの目皿が使用されていて、経年劣化で傷んで来たので探していました。
こちらはサイズもドンピシャ、お値段も他より安く手に入れることができて大変満足しています。

対象商品 : 49010133
2017-11-01
用途: 空調設備のメンテナンス
不動産業

きれいな状態で送られてきて滞りなく処置ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
1が参考にしています
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする