PR88 プロテクトクリーム

PR88 プロテクトクリーム - 福島鑢商店(化粧品)
(1件のレビュー)

作業前に少量を手になじませると、手の汚れが水で簡単に落ちます。女性におすすめ。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026057-1個(45mL)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49026066-1個(1L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49026057
2024-02-02
用途: 白髪染めのとき使っています笑

以前(すでに25年以上前です)に同じ目的と思われる商品で「ヨゴレンテ」という油等がすぐ落ちるという液体の皮膚保護剤があって最近まで使っていましたが、とうとうそれがなくなったので、同じ目的の商品を探していてこれを購入しました。
白髪染めの際に、耳たぶとか額に付くとあれってなかなか取れないのですよね。でも、これをそこに薄く塗っておくだけでシャンプー時にすぐに落ちるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドクリームの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hand_cream/
2023-01-20

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする