シンプルピュア アルミコート舟型アイロン台カバー

シンプルピュア アルミコート舟型アイロン台カバー - パール金属
(1件のレビュー)
適合本体HB-7149材質綿100%(アルミコーティング)質量(g)41サイズ(mm)(最大)幅755×奥行315mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49038273HB-7650
1,500849
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49038273
2020-06-30
用途: アイロンがけ
その他業種

注文時サイズが書いてなかったのに気がつかず申し込んでしまいました。
商品の写真で絵もわかるようなサイズ等の明記をお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。商品情報について確認の上、修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする