曜日別特売

リトルリッチ PETスクエアプレート

リトルリッチ PETスクエアプレート - パール金属リトルリッチ PETスクエアプレート - パール金属

割れにくいPET製プレート。

形状角皿材質飽和ポリエステル樹脂電子レンジ×食器洗浄機×食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49038964D-32225525555
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
49038982D-32322022050
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする