パール金属
リトルリッチ PET波型ボウル
割れにくいPET製プレート。
形状
変形
材質
飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49039007
D-324
285
70
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49039025
D-325
225
60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください