パール金属
おやつDEっSE ふっ素加工たこ焼器
気分はたこ焼き屋さん!わいわい盛り上がろう!
プレートふっ素加工。
穴数
14
仕様
14穴
材質
アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)
質量(g)
520
表面処理
外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49039192
D-418
¥2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください