パール金属
おやつDEっSE ふっ素加工用たこ焼き針
材質
ハンドル:ポリプロピレン、針:ナイロン
質量(g)
14
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:110、ナイロン:250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49039393
D-403
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください