曜日別特売

グッドキューティ 電動ハンドミキサー

グッドキューティ 電動ハンドミキサー - パール金属グッドキューティ 電動ハンドミキサー - パール金属

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。

消費電力(W)120スピード調節5段階材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール質量(g)-電源(V)10(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49039926D-1121
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする