寺崎電気産業
漏電遮断器(汎用品)TemBreak2
定格電圧(V)
AC100~AC440共用
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49065038
ZS50-SF 3極 表面型 50AT
50
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065047
ZS50-SF 3極 表面型 40AT
40
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065056
ZS50-SF 3極 表面型 30AT
30
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065065
ZS50-SF 3極 表面型 20AT
20
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065074
ZS50-SF 3極 表面型 15AT
15
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065083
ZS125-SF 3極 表面型 125AT
125
100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065092
ZS125-SF 3極 表面型 100AT
100
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065108
ZS125-SF 3極 表面型 75AT
75
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065117
ZS125-SF 3極 表面型 60AT
60
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065126
ZS125-SF 3極 表面型 50AT
50
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065135
ZS125-SF 3極 表面型 40AT
40
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065144
ZS125-SF 3極 表面型 30AT
30
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065153
ZS125-SF 3極 表面型 20AT
20
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49065162
ZS125-SF 3極 表面型 15AT
15
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください