電気暖炉 Burgate

電気暖炉 Burgate - ディンプレックス

Dimplex社だけの特許技術。水蒸気(ミスト)のゆらめきと光の反射により、リアルかつ立体的な炎を演出します。
設置工事不要。電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます。
電気ファンヒーター機能付き。8畳サイズのお部屋に対応した電気ヒーター内蔵。見た目だけではなく、暖房効果得られます。
転倒防止電源遮断装置・加熱防止機能付き。
便利なリモコン付き。

付属品清掃用ブラシ(1本:蒸気ノズルに取付け)材質ABS樹脂、亜鉛メッキ鋼板、MDF(中質繊維板)、ポリウレタン樹脂、ポリプロピレン樹脂、強化ガラス、アルミニウム、ナイロン6樹脂質量(kg)27.5(タンク容量は除く)消費電力(W)(イルミネーションのみ)200、(ヒータ・弱)700、(ヒータ・強)1200電源100V・50/60Hz安全装置転倒時電源遮断装置、過熱防止装置電源コード(m)2照明装置水蒸気・ハロゲン水タンク容量(L)1リモコンあり暖房の目安8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×660×390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028902BRG12J
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする