シリーズ315 eSafe カップリング

シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリング - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
注意
※国内一般製品と互換性があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続サイズ(mm)
接続部のサイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931489510-315-20021個Φ6.3(1/4)-818-8990
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931490410-315-20431個Φ7(9/32)-818-8991
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931491310-315-20041個Φ10(3/8)-818-8992
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931493810-315-21521個-R1/4818-8994
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4931494710-315-21541個-R3/8818-8995
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4931495610-315-21551個-R1/2818-8996
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4931496510-315-21021個-Rc1/4818-8997
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4931497410-315-21041個-Rc3/8818-8998
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931498310-315-21051個-Rc1/2818-8999
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931499210-315-22021個-G1/4818-9000
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
4931500810-315-22041個-G3/8818-9001
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931501710-315-20581個Φ5×8-818-9002
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931502610-315-20601個Φ6.5×10-818-9003
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
4931503510-315-20621個Φ8×12-818-9004
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
4931504410-315-20631個Φ9.5×13.5-818-9005
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
4931505310-315-20661個Φ11×16-818-9006
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
4440685510-315-24021袋(10個)--146-5416
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4440686410-315-24041袋(10個)--146-5415
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4440687310-315-24051袋(10個)--146-5417
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
4440688910-315-24521袋(10個)--146-5418
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4440689810-315-24541袋(10個)--146-5420
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4440690710-315-24551袋(10個)--146-5419
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4931492210-315-20051個Φ13(1/2)-818-8993
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする