CEJN(セイン)
シリーズ315 カップリング
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続サイズ(mm)
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49314755
10-315-1002
Φ6.3(1/4)
-
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49314764
10-315-1043
Φ7(9/32)
-
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49314773
10-315-1004
Φ10(3/8)
-
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49314782
10-315-1005
Φ13(1/2)
-
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
49314798
10-315-1152
-
R1/4
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
49314807
10-315-1154
-
R3/8
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49314816
10-315-1155
-
R1/2
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
49314825
10-315-1102
-
Rc1/4
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49314834
10-315-1104
-
Rc3/8
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49314843
10-315-1105
-
Rc1/2
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49314852
10-315-1058
Φ5×8
-
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
49314868
10-315-1060
Φ6.5×10
-
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
49314877
10-315-1062
Φ8×12
-
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
49314886
10-315-1066
Φ11×16
-
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください