CEJN(セイン)
シリーズ315 ニップル
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続サイズ(mm)
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49315087
10-315-5002
Φ6.3(1/4)
-
オープン
¥
539
¥593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315096
10-315-5043
Φ7(9/32)
-
オープン
¥
229
¥252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315105
10-315-5004
Φ10(3/8)
-
オープン
¥
209
¥230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315114
10-315-5005
Φ13(1/2)
-
オープン
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315123
10-315-5151
-
R1/8
オープン
¥
889
¥978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315132
10-315-5152
-
R1/4
オープン
¥
189
¥208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49315148
10-315-5154
-
R3/8
オープン
¥
219
¥241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315157
10-315-5155
-
R1/2
オープン
¥
379
¥417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315166
10-315-5101
-
Rc1/8
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49315175
10-315-5102
-
Rc1/4
オープン
¥
219
¥241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49315184
10-315-5104
-
Rc3/8
オープン
¥
259
¥285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49315193
10-315-5105
-
Rc1/2
オープン
¥
779
¥857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315202
10-315-5058
Φ5×8
-
オープン
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315218
10-315-5060
Φ6.5×10
-
オープン
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49315227
10-315-5062
Φ8×12
-
オープン
¥
629
¥692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49315236
10-315-5063
Φ9.5×13.5
-
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49315245
10-315-5066
Φ11×16
-
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください