曜日別特売

混入対策マスク 耳かけ

混入対策マスク 耳かけ - リーブル混入対策マスク 耳かけ - リーブル
(1件のレビュー)

マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。

サイズフリー構造2層入数(枚)100ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型材質ポリプロピレン不織布種別簡易マスク寸法(縦×横)(mm)95×170内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49065975No.2833フリー2層100耳かけプリーツ型ブルー95×170
オープン
629
692(税込)
当日出荷
49065993No.2835フリー2層100耳かけプリーツ型ピンク95×170
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49065975
2025-03-26
用途: 軽作業
山田工務店建設業・工事業

薄すぎでホコリの舞う作業には向いて居ない。耳が痛くなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする