2PLY マスク オーバーヘッド

2PLY マスク オーバーヘッド - リーブル2PLY マスク オーバーヘッド - リーブル2PLY マスク オーバーヘッド - リーブル
(4件のレビュー)

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。

種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066027No.2822プリーツ型ホワイト2層フリー95×170オーバーヘッド100
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 就寝時間中
その他業種

耳がいたくならないので、朝までつけています。毎年2箱、買っています

対象商品 : 49066027
2022-07-12
用途: 日常使い

耳掛けマスクは耳の後ろが痛くなるので、オーバーヘッドタイプを購入。
薄すぎますね、2枚重ねでも薄すぎます。
鼻に当たるワイヤは湾曲するだけでフィットしません。
外すと真っすぐに戻ってしまいます。
マスクとしては意味が感じられません。
この商品を購入したのは失敗でした。

MonotaROからの回答

こちらの商品は飛沫のみ防止のためフィルター層のない不織布2層のみの商品となります。フィルター付きの3層以上のマスクをお薦めします。

対象商品 : 49066027
2021-03-13
用途: 勤務時
その他業種

3枚重ね以上が欲しかったのですが試しに購入しました。やはり薄いですね。口元が透けて見えるので2つ重ねて使用しています。
ゴムはきつく無く1日の勤務中に頭が痛くなる事は今のところ有りません。

対象商品 : 49066027
2021-02-24
用途: 食品加工
サービス業

もう少し柔らかい方が良いかな、それと、他のとくらべて汗をかきやすいきがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする