オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)

オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) - オイレス工業オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) - オイレス工業オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) - オイレス工業
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066702CWPT-100100100100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066718CWPT-100125125100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066727CWPT-100150150100
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066736CWPT-100200200100
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066745CWPT-100250250100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066754CWPT-100300300100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066763CWPT-125125125125
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066772CWPT-125150150125
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066788CWPT-125200200125
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066797CWPT-125250250125
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066806CWPT-125300300125
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066815CWPT-150150150150
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066824CWPT-150200200150
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066833CWPT-150250250150
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする