オイレス♯500F SL1 ウェアプレート

オイレス♯500F SL1 ウェアプレート - オイレス工業オイレス♯500F SL1 ウェアプレート - オイレス工業オイレス♯500F SL1 ウェアプレート - オイレス工業
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066982FWPT-100100100100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066998FWPT-100125125100
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067007FWPT-100150150100
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067016FWPT-100200200100
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067025FWPT-100250250100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067034FWPT-125125125125
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067043FWPT-125150150125
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067052FWPT-125200200125
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067068FWPT-125250250125
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067077FWPT-150150150150
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067086FWPT-150200200150
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067095FWPT-150250250150
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49067104FWPT-150300300150
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする