曜日別特売

7倍コンパクト双眼鏡

7倍コンパクト双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)7倍コンパクト双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。

倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)18付属品ストラップ質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37視界4.6°最短合焦距離3m1000m先の視野(m)80.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49067244STV-B01PB
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49067244
2024-03-18
用途: 遠景の視察
菊地建設株式会社建設業・工事業

大きさは、ちょうど良くて
価格的にも お手頃ですが、
解析度は、、、値段なり。

対象商品 : 49067244
2019-06-10
用途: スポーツ観戦

今まで離れている場所は良く観れなかったので、大変役に立てます。

2が参考にしています
対象商品 : 49067244
2018-10-23
用途: 観覧、観測

倍率の割には安い。高価格機のような反射防止コートなぞはないが、ちょい使いなら丁度良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする