RMSレアメタルスクリュー
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
種別
全ネジ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法M
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49068285
6×10
10
6
10
1.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49068294
6×15
15
6
15
1.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49068303
6×20
20
6
20
1.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49068312
6×25
25
6
25
1.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49068328
6×30
30
6
30
1.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
49068337
6×35
35
6
35
1.0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49068346
8×15
15
8
15
1.25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
49068355
8×20
20
8
20
1.25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49068364
8×25
25
8
25
1.25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49068373
8×30
30
8
30
1.25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49068382
8×35
35
8
35
1.25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49068398
8×40
40
8
40
1.25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49068407
8×45
45
8
45
1.25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49068416
8×50
50
8
50
1.25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49068425
10×25
25
10
25
1.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49068434
10×30
30
10
30
1.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49068443
10×35
35
10
35
1.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49068452
10×40
40
10
40
1.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
49068468
10×45
45
10
45
1.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
49068477
10×50
50
10
50
1.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49068486
12×30
30
12
30
1.75
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
49068495
12×35
35
12
35
1.75
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49068504
12×40
40
12
40
1.75
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
49068513
12×45
45
12
45
1.75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49068522
12×50
50
12
50
1.75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49068538
16×30
30
16
30
2.0
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
49068547
16×35
35
16
35
2.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49068556
16×40
40
16
40
2.0
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
49068565
16×45
45
16
45
2.0
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
49068574
16×50
50
16
50
2.0
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
49068583
16×60
60
16
60
2.0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください