RMSレアメタルスクリュー
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
種別
全ネジ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法M
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49068592
6×10
10
6
10
1.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
49068608
6×15
15
6
15
1.0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
49068617
6×20
20
6
20
1.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
49068626
6×25
25
6
25
1.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
49068635
6×30
30
6
30
1.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49068644
6×35
35
6
35
1.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49068653
8×15
15
8
15
1.25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49068662
8×20
20
8
20
1.25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49068678
8×25
25
8
25
1.25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
49068687
8×30
30
8
30
1.25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
49068696
8×35
35
8
35
1.25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
49068705
8×40
40
8
40
1.25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49068714
8×45
45
8
45
1.25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49068723
8×50
50
8
50
1.25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
49068732
10×25
25
10
25
1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49068748
10×30
30
10
30
1.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
49068757
10×35
35
10
35
1.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
49068766
10×40
40
10
40
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49068775
10×45
45
10
45
1.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49068784
10×50
50
10
50
1.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49068793
12×30
30
12
30
1.75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49068802
12×35
35
12
35
1.75
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49068818
12×40
40
12
40
1.75
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49068827
12×45
45
12
45
1.75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49068836
12×50
50
12
50
1.75
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49068845
16×30
30
16
30
2.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49068854
16×35
35
16
35
2.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49068863
16×40
40
16
40
2.0
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
49068872
16×45
45
16
45
2.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
49068888
16×50
50
16
50
2.0
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
49068897
16×60
60
16
60
2.0
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください