RMSレアメタルスクリュー
平座金 RMS Alloy601
種類
平座金
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069378
5
M5
5.3
1.0
10.0
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
49069387
6
M6
6.4
1.6
12.0
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
49069396
8
M8
8.4
1.6
16.0
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
49069405
10
M10
10.5
2.0
20.0
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
49069414
12
M12
13.0
2.0
24.0
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください