曜日別特売

FA用シールドLANケーブル

FA用シールドLANケーブル - 協和ハーモネット

UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。
より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。
シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。

種類FA用ケーブル全長(m)1シールドすずめっき軟銅線編組適合高速LAN、汎用プラグ難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071758HFC-5ES-M-BK
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする