充電式アングルインパクトレンチ

充電式アングルインパクトレンチ - インガソール・ランド

特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。

長さ(mm)439幅(mm)77高さ(mm)72(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2適合バッテリーBL2012トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071672W5350-K22-JPDC202.5245目安M16
180,000109,800
87,980
アウトレット
96,778(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする