TECCELLハイブリット折りコンCBタイプ

TECCELLハイブリット折りコンCBタイプ - テクセルTECCELLハイブリット折りコンCBタイプ - テクセル

165L大型折りたたみコンテナー。面材にテクセルを用いることで従来規格品同等サイズと比較し約40%の軽量化を図り女性でも容易に扱うことができる。

用途業界問わず大型の折りコンとして実績あり。軽量な点が好評。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)摘要大型ダンボールと同サイズ高さ(mm)(外寸)525、(内寸)507質量(g)4120短辺(mm)(外寸)484、(内寸)450長辺(mm)(外寸)769、(内寸)725内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073063TE-CB-SS165165769×484×525ナチュラル/グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする