クリアー光学
LEDライト付鑑定ルーペ
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
仕様
(トリプレット設計)色収差・歪曲収差補正レンズ
寸法(mm)
45×27×24
質量(g)
55
電源
LR927×3(付属)
光源
白色LEDライト6個
材質(レンズ)
白ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073325
LED-10
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください