曜日別特売

眼鏡型ルーペ

眼鏡型ルーペ - クリアー光学
レンズ径(Φmm)74×28付属品ハードケース付寸法(mm)114×48×24質量(g)36材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073377LH-21A2
5,600
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
49073386LH-21B2.5
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
49073395LH-21C3
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする