クリアー光学
眼鏡型ルーペセット
倍率(倍)
2/2.5/3
レンズ径(Φmm)
74×28
寸法(mm)
114×48×24
質量(g)
36
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073404
LH-21SET
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください