クリアー光学
デスクルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
75×75×36
質量(g)
210
タイプ
24金メッキボディ
材質(レンズ)
白ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073483
PO-367
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください