クリアー光学
デスクルーペ
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
55
寸法(mm)
55×55×35
質量(g)
165
材質(レンズ)
光学ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073526
P-40N
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください