クリアー光学
デスクルーペ
置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
台はアクリル製。
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
55
寸法(mm)
62×62×36
質量(g)
75
材質(レンズ)
光学ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073544
P-35N
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください