曜日別特売

デスクルーペ

デスクルーペ - クリアー光学

置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ。
置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。

倍率(倍)5レンズ径(Φmm)55寸法(mm)85×85×35質量(g)170材質(レンズ)光学ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073578P-37N
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする