クリアー光学
LEDライト付ヘッドルーペ LH-115
寸法(mm)
225×190×40
質量(g)
195
電源
CR2016×2(付属)
光源
白色LEDライト
材質(レンズ)
白ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073684
LH-115A
1.8
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
49073693
LH-115B
2.3
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
49073702
LH-115C
2.7
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
49073718
LH-115D
3.5
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください