曜日別特売

スタンドルーペ

スタンドルーペ - クリアー光学スタンドルーペ - クリアー光学

両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。

アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073876CF-1151.8115
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
49073885CF-110S1.8110×145
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
49073867CF-1002100
11,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49073867CF-10035264686CF-100CF-100 スタンドルーペ クリアー光学 35264686スタンドルーペクリアー光学1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする