クリアー光学
スタンドルーペ
スタンド台付なので机に置いて両手が使えます。
倍率(倍)
2、(小玉4)
レンズ径(Φmm)
100
質量(g)
390
アーム長さ(mm)
230
材質(レンズ)
ハードコートアクリル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073903
CF-501
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください