マグネット式ルーペ

マグネット式ルーペ - クリアー光学

金属部分に装着できるマグネット式です。

倍率(倍)2、(小玉4)レンズ径(Φmm)100質量(g)390アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリルアズワン品番64-5275-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073928CF-502
5,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする