曜日別特売

タイミーホルダー

タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工タイミーホルダー - 矢崎化工

保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。

用途タイミーパック専用ホルダーです。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49075486SF-207 IVOプラスチックアイボリーMS-1206A/HS-1220用2209679
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
49075495SF-247 IVOプラスチックアイボリーMS-1206A・MS-1306A・HS-1220・HS-1320・HS-1320LL用2659880
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49075504SF-267 IVOプラスチックアイボリーMS-1306A・MS-1506A・MS-1606A・HS-1320・HS-1320LL・HS-1520・HS-1620用2809679
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
49075513SF-267 CプラスチッククリアMS-1306A・MS-1506A・MS-1606A・HS-1320・HS-1320LL・HS-1520・HS-1620用2809679
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タイミーパック小巻
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする