AN0チップソー

AN0チップソー - 兼房AN0チップソー - 兼房AN0チップソー - 兼房AN0チップソー - 兼房AN0チップソー - 兼房
(5件のレビュー)

一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。
特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。

用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他歯数100刃形AN0穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)2.2刃厚T(mm)3内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
材質(チップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941914742-0201-481305PRO-KⅡ
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
49076055742-0219-481320PRO-KⅡ
20,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49076064742-0227-481330PRO-KⅡ
20,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
58303298742-0300-483305PRO-MAXⅡ
20,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58303307742-0318-483320PRO-MAXⅡ
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303316742-0326-483330PRO-MAXⅡ
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303325742-0334-483355PRO-MAXⅡ
24,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
58303334742-0409-484305SUPER-BPⅡ
22,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75941914
2019-02-05
用途: 木材等カット時

このメーカーのチップソーは良いものこうなので何時も利用してます

1が参考にしています
対象商品 : 49076064
2018-10-16
用途: 桐板の裁断
関根桐材店製造業

ついつい経費節約のため新しい丸鋸を買うのを控えがちになってしまいますが、やっぱり道具は新しい方がいい!しかも兼房。ストレスのない鋭い切れ味で気分もスッキリ!

1が参考にしています
対象商品 : 75941914
2017-12-01
用途: 木材の切断
建設業・工事業

昔から兼房の刃物を使っておりますがまず間違いありません。
直ぐに届くのも魅力の一つだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75941914
2017-10-13
用途: パネルソー
製造業

機械屋さんにAN0の方が裏のバリが出にくいと伺ったので、使用しています。
今の所問題ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 75941914
2018-06-15
用途: パネルソーでの使用
小池木工所

ベニヤ板のバリもなく綺麗に切断できました、切断面も削ったような仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする