サンフリーMK スケール除去剤 泡タイプスプレー付
スケール・シリカ・炭酸カルシウム除去
- 用途
- スケール・シリカ・炭酸カルシウム除去
- pH
- 1.4(100倍希釈液)
- 主成分
- (含有)アルキルスルホン酸(主成分)/有機酸/非イオン界面活性剤/腐食抑制剤
- 比重
- 1.212(25℃)
- 外観
- 無色ないし淡黄色透明液体
- 使用期限
- 室温、2ヵ年以上は安定
- 内容量
- 1箱(20L)
注意
※直射日光の当たらない暗所に密閉して保管して下さい。※取扱い時は、吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に付着しないように適切な保護具を着用して下さい。
※目に入った場合は、直ちに清浄な水で15分以上洗眼し、速やかに医師の診察を受けて下さい。
※廃棄時は中和等の処理を行ってください。
洗剤 の新着商品
カテゴリ


























