曜日別特売

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) - HIOKI(日置電機)
仕様スイッチ付きリード付属付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケーストラスコ品番835-8280測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.タイプスイッチ付リード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON )機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)使用可能国無線:日本(外国発売無し)通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
49084035IR4055-114.2/42/420/1000420/600159×177×53600(電池含む、テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
56,200
54,980
60,478(税込)
当日出荷
-
55135438IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4.2/42/420/1000420/600159×177×53600(電池含む、テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
64,200
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタル絶縁抵抗計の基本的な使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする