スミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付)

スミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチックスミハットSAX2CS-A(通気孔・シールド付) - 住ベテクノプラスチック

軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
軽くて扱いやすいコンパクトシールドで、クリアーな視界を保てます。紫外線を99%カットし、屋外での作業にも対応しています。
ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。
超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。

シールド衝撃吸収ライナーSXエアシート通気孔ありひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式>材質ABS樹脂、(バイザー・シールド)PC樹脂仕様超薄型エアーシート質量(g)454内装SX2バイザーグレースモーク使用区分飛来落下物用、墜落時保護用内容量1個
全13種類を絞り込む
色(帽体)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323453SAX2CS-Aスノーホワイト
13,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
49323478SAX2CS-Aクリーム
13,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
49323496SAX2CS-Aネイビー
13,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
49323505SAX2CS-Aパステルグレー
13,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
49323566SAX2CS-Aモスグリーン
13,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
49323575SAX2CS-Aピースコン
13,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
49323462SAX2CS-Aキイロ
13,500
取扱い終了
49323487SAX2CS-Aアオ
13,500
取扱い終了
49323514SAX2CS-Aパステルブルー
13,500
取扱い終了
49323523SAX2CS-Aパステルグル―ン
13,500
取扱い終了
49323532SAX2CS-Aアイボリ
13,500
取扱い終了
49323548SAX2CS-Aミドリ
13,500
取扱い終了
49323557SAX2CS-Aエンジ
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする