ロックリン

ロックリン - 化研テック

リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!
ロックリンならIPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適です。
IPAよりも高洗浄力で焼き付いてしまったフラックスも強力に洗浄します。
非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。
霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。

用途
リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。
設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。
微黄色pH11主成分グリコール、水引火点(℃)無し臭気僅かなグリコール臭危険物の類別非危険物毒劇区分劇物内容量1箱(500mL×6本)
注意
※本品はアルカリ性ですので、使用時には保護具(メガネ、マスク、手袋、エプロン)の着用をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088838YD-888
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49088838YD-88854567793YD-99YD-888 ロックリン 化研テック 54567793ロックリン化研テック1箱(500g×6本)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする