曜日別特売

温度調節機能付 ヒートガン

温度調節機能付 ヒートガン - EARTH MAN
(5件のレビュー)

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!

用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1質量(kg)約0.74(本体のみ)電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215コード長さ(m)約2周波数50/60Hz風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ定格時間(分)20温度表示方式デジタル表示吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49089373HG-1450B350~650AC100(送風)45、(弱/強風)1450
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49089373
2021-12-01
用途: 自動車のメンテナンス

強さの切り替えもあり、軽いので使いやすいです。値段も手ごろです。

1が参考にしています
対象商品 : 49089373
2021-03-02
用途: 火が使えない場所での作業
建設業・工事業

火が使えない場所での作業に適しています、冷凍庫の中でテーピングする時に使用しました。

対象商品 : 49089373
2020-02-03
用途: RCのメンテナンス、フイルム貼り
卸売・小売業

温度調節が計数で表示されて調整、確認しやすく良いです

1が参考にしています
対象商品 : 49089373
2017-12-08
用途: 塩ビシートの加熱
株式会社イーアイピー

温度をデジタルで見れるのはいい。
スイッチを切るたびに温度を変えるようなので面倒でした。
頻繁にスイッチを入り切りするなら別の商品にしたほうがいい。
商品説明に記載あれば別の商品を買っていた。残念

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 49089373
2017-07-28
用途: 機械の修理 メンテナンス
黒川電設建設業・工事業

温度設定が表示されるので、必要な温度で対象物を早く温められるため 作業効率が良くなり 又、無駄に加熱しすぎて対象物を破損させることが無くなり 非常に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする