曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ - SMC
内容量1個
全12種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
寸法(mm)
取付支持形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49149083CRB2FW10-180SEZ(180)180(S)シングルベーン10(F)フランジ形(E)ボディ軸方向
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149092CRB2FW10-270SEZ(270)270(S)シングルベーン10(F)フランジ形(E)ボディ軸方向
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149108CRB2FS30-180SEZ(180)180(S)シングルベーン30(F)フランジ形(E)ボディ軸方向
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149117CRB2BT20-90SEZ(90)90(S)シングルベーン20(B)基本形(E)ボディ軸方向
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149126CRB2BK30-90SEZ(90)90(S)シングルベーン30(B)基本形(E)ボディ軸方向
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149135CRB2BY15-180SZ(180)180(S)シングルベーン15(B)基本形(-)ボディ側面
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149144CRB2BY15-270SZ(270)270(S)シングルベーン15(B)基本形(-)ボディ側面
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149153CRB2BT40-90SEZ(90)90(S)シングルベーン40(B)基本形(E)ボディ軸方向
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149162CRB2FW15-100DEZ(100)100(D)ダブルベーン15(F)フランジ形(E)ボディ軸方向
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149178CRB2BJ15-100DZ(100)100(D)ダブルベーン15(B)基本形(-)ボディ側面
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149187CRB2BY15-100DZ(100)100(D)ダブルベーン15(B)基本形(-)ボディ側面
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149196CRB2BY40-90DEZ(90)90(D)ダブルベーン40(B)基本形(E)ボディ軸方向
37,790
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする