曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ - SMC
作動方式複動ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49180425CM2XBZ20-20Z2020(-) Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180434CDM2XB20-20Z2020(-) Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180443CM2XB20-40Z2040(-) Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180452CM2XB25-25Z2525(-) Rc
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180468CDM2XFZ20-25Z2025(-) Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180477CDM2XL20-25Z2025(-) Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180486CDM2XB20-30Z2030(-) Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180495CDM2XB20-40Z2040(-) Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180504CM2XB20-65Z2065(-) Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180513CDM2XB32-25Z3225(-) Rc
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180522CDM2XFZ20-50Z2050(-) Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180538CDM2XB20-60Z2060(-) Rc
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180547CDM2XE25-10Z2510(-) Rc
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180556CDM2XL25-25Z2525(-) Rc
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180565CM2XUZ20-25Z2025(-) Rc
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180574CDM2XB25-40Z2540(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180583CM2XB20-85Z2085(-) Rc
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180592CM2XG25-50Z2550(-) Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180608CDM2XG20-75Z2075(-) Rc
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180617CDM2XL20-70Z2070(-) Rc
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180626CDM2XL20-75Z2075(-) Rc
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180635CDM2XBZ20-100Z20100(-) Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180644CM2XB25-60Z2560(-) Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180653CDM2XF25-50Z2550(-) Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180662CM2XBZ20-125Z20125(-) Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180678CM2XD32-50Z3250(-) Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180687CM2XL32-30Z3230(-) Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180696CM2XD25-75Z2575(-) Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180705CDM2XE32-50Z3250(-) Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180714CDM2XF32-32Z3232(-) Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180723CDM2XL32-40Z3240(-) Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180732CM2XC20-125Z20125(-) Rc
8,750
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180748CM2XL20-125Z20125(-) Rc
8,750
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180766CM2XB20-140Z20140(-) Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180775CM2XE32-75Z3275(-) Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180784CM2XC25-100Z25100(-) Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180793CM2XF20-150Z20150(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180802CM2XFZ20-150Z20150(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180818CDM2XF32-75Z3275(-) Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180836CDM2XC20-150Z20150(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180845CDM2XFZ20-150Z20150(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180854CDM2XU32-50Z3250(-) Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180863CDM2XB32-100Z32100(-) Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180872CM2XF25-125Z25125(-) Rc
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180888CM2XL32-90Z3290(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180897CM2XBZ20-200Z20200(-) Rc
10,070
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180915CDM2XE25-125Z25125(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180924CDM2XF25-125Z25125(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180933CM2XU32-75Z3275(-) Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
49180942CDM2XB20-170Z20170(-) Rc
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする