曜日別特売

ステンロック

ステンロック - SOL HARDステンロック - SOL HARD

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。

ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49184397NO.2500-2549.824.52410.6
1,350
899
989(税込)
3日以内出荷
49184424NO.2500-304.81229.32613.5
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
49184442NO.2500-354.812332616
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49184467NO.2500-406.413.238.532.520.7
1,850
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49184485NO.2500-456.413.54432.524
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49184503NO.2500-507.2144836.824
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
49184528NO.2500-6081658.24431
4,950
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする